Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF05H-M1 3/4 Branch Tee, 3/4 tommers tilkobling, 60 Psi Maks. Trykk | BQ6JPK 0009853

WATTS LF05H-M1 3/4 Branch Tee, 3/4 tommers tilkobling, 60 Psi Maks. Press

På lager
Vare: BQ6JPK Modell: LF05H-M1 3/4Kryss Ref: 0009853
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
1 150 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini vannhammerfeste
Body MaterialKobber
Tilkoblingsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeHann gjenget
Fabrikkinnstilt trykk60 psi
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur82 Grad C
Maks. Arbeids press10 Bar
Mfr. SerieLF05
Min. Temp.33 grader F
Total høyde6.6875 "
Samlet bredde3.1875 "
Temperaturområde33 til 180 grader F
GjengetypeGHT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475

Produktdetaljer:

Branch Tee, 3/4 tommers tilkobling, 60 Psi Max. Press

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF05H-M1 3/4 Branch Tee, 3/4 tommers tilkobling, 60 Psi Maks. Press
1 150 NOK / enhet