Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF150HA Vannhammer Arrestor 3/4 Inch Npt 150 Psi | AB8RHX 26X568

WATTS LF150HA Vannhammer Arrestor 3/4 Inch Npt 150 Psi

På lager
Vare: AB8RHX Modell: LF150HAKryssreferanse: 26X568
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
417NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannhammerstopper slangeadapter
Body MaterialRustfritt stål med messingadapter
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Diameter1.25 "
Fabrikkinnstilt trykk25 til 35 psi
Maks. Press150 psi
Total høyde4-5 / 16 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område33 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF150HA Vannhammer Arrestor 3/4 Inch Npt 150 Psi
417NOK / enhet