Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF15M2-F 1 vannhammerstopper, 1 tomme tilkobling, 60 psi trykk | BQ7KPQ 0750165

WATTS LF15M2-F 1 vannhammerstopper, 1 tomme tilkobling, 60 psi trykk

På lager
Vare: BQ7KPQ Modell: LF15M2-F 1Kryss Ref: 0750165
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
2 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannhammerfanger
Body MaterialKobber
Tilkoblingsstørrelse1"
TilkoblingstypeGjenget hunn
Fabrikkinnstilt trykk60 psi
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur82 Grad C
Maks. Arbeids press10 Bar
Mfr. SerieLF15M2
Min. Temp.33 grader F
Total høyde11.1562 "
Samlet bredde5.625 "
Temperaturområde33 til 180 grader F
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2442

Produktdetaljer:

Vannhammerstopper, 1 tomme tilkobling, 60 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.Body MaterialTilkoblingsstørrelseTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseTemp. OmrådeGjengetypePris
WATTS 3/4 LF15M2-B Vannhammer Arrestor 3/4 Inch Mnpt Kobber | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Kobber med lav-bly messingadapter-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 grader til 180 grader F-735NOK
WATTS 1 LF15M2-C vannhammerstopper, 1 i Mnpt, blyfritt kobber | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Kobber med lav-bly messingadapter-8 13 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-1 847 NOK
WATTS 1 LF15M2-D Vannhammer Arrestor 1 Inch Mnpt Kobber | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Kobber med lav-bly messingadapter-9 15 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-2 484 NOK
WATTS 1 LF15M2-E Kobber Vannhammer Arrestor, 1 In Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-E-Kobber med lav-bly messingadapter-12 11 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-3 445 NOK
WATTS LF150A vannhammerstopper, 1/2 tomme NPT, maks 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Rustfritt stål med messingadapter-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 grader til 180 grader F-1 416 NOK
WATTS LF15M2-A Vannhammer Arrestor 1/2 tomme Npt kobber | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Kobber med lav-bly messingadapter-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 grader til 180 grader F-535NOK
WATTS LF15M2-F Vannhammer Arrestor 1 Tommer Npt Kobber | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Kobber med lav-bly messingadapter-11.156 "-1"33 grader til 180 grader F-4 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF15M2-F 1 vannhammerstopper, 1 tomme tilkobling, 60 psi trykk
2 401 NOK / enhet