WATTS Trykk for å koble til rørbeslag

Enkel å koble til polysulfonrørsbeslag med en integrert spenne med tenner i rustfritt stål. Kan passe inn i rør / rør av forskjellige tilkoblingstyper

filtre

StilModellTilkoblingstypeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A3501B-1014Rør x MGHT---3 / 4 "1 / 2 "122NOK
A3501B-1006Rør x MNPT1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "99NOK
A3501B-1816Rør x MNPT1"1"1-3 / 4 "1"1"158NOK
A3501B-1012Rør x MNPT1 / 2 "3 / 4 "1-1 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "125NOK
A3501B-1412Rør x MNPT3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "141NOK
A3501B-1008Rør x MNPT1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "104NOK
A3501B-0808Rør x MNPT3 / 8 "1 / 2 "15 / 16 "1 / 2 "3 / 8 "95NOK
WATTS -

3510B-serien, hunnadapter

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A3510B-1014---3 / 4 "1 / 2 "234NOK
B3510B-1012---3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"187NOK
B3510B-10081 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "114NOK
B3510B-14123 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "222NOK
WATTS -

351-serien, albue, 90 grader

StilModellTilkoblingstypeInnløpsstørrelseMfr. SerieStørrelse på uttakUtløpstypeTube SizePris (eks. mva)
A3517B-10Tube1 / 2 "3517B1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "169NOK
A3517B-14Tube3 / 4 "3517B3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "266NOK
B3519B-1006Tube1 / 2 "3519B3 / 8 "Gjenget hunn1 / 2 "x 3 / 8"138NOK
A3517B-18Tube1"3517B1"Quick Connect1"247NOK
B3519B-1008Rør x MNPT1 / 2 "3519B1 / 2 "Gjenget hunn1 / 2 "121NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A3533B-101 / 2 "140NOK
A3533B-143 / 4 "220NOK
WATTS -

Slip Reparasjon T-skjorter

StilModellInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
ALF4732-181"200 PSI33 ° F1"407NOK
BLF4732R-1818141"13.8 Bar33 grader F1"501NOK
CLF4732-101 / 2 "200 PSI33 ° F1 / 2 "254NOK
DLF4732-143 / 4 "200 PSI33 ° F3 / 4 "301NOK
WATTS -

Mannlige adaptere

StilModellInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A3501-18161"106NOK
B3501-10141 / 2 "212NOK
C3501-10061 / 2 "135NOK
D3501-14123 / 4 "2 980NOK
RFQ
E3501-14083 / 4 "266NOK
F3501-14163 / 4 "297NOK
StilModellPris (eks. mva)
A3514B-1410106NOK
A3514B-100880NOK
WATTS -

Kvinnelige svingbare albuer

StilModellInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A3520-10141 / 2 "241NOK
B3520-14123 / 4 "256NOK
WATTS -

Koblinger

StilModellUtløpsmaterialeFinishInntakstilkoblingStørrelse på uttakInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseMaterialeMaks. Arbeids pressPris (eks. mva)
AW75QD-Rustfritt stålQuick Connect--3 / 4 "Rustfritt stål-3 822NOK
RFQ
BLF4715-10CPBlyfri messingBlyfri messingTrykk for å koble til1 / 2 "Blyfri messing1 / 2 "Blyfri messing200 PSI662NOK
BLF4715-14CPBlyfri messingBlyfri messingTrykk for å koble til3 / 4 "Blyfri messing3 / 4 "Blyfri messing200 PSI721NOK
C3515-18PolysulfonPlastTrykk for å koble til-Polysulfon1"Polysulfon250 PSI212NOK
StilModellInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A3560-181"47NOK
A3560-143 / 4 "41NOK
A3560-083 / 8 "31NOK
WATTS -

Quick Connect Reduserende gren-T-skjorter

StilModellStørrelse på uttakInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseSakMaterialeMaks. Arbeids pressMin. Temp.UtløpsmaterialePris (eks. mva)
A3524R-1818141"Polysulfon1"Redusere teePolysulfon250 PSI33 ° FPolysulfon339NOK
B3524R-1414103 / 4 "Plast3 / 4 "Gren T-skjortePlast6.8 Bar33 grader FPlast237NOK
WATTS -

Rette ventiler

StilModellInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A3539-181"371NOK
B3555-10081 / 2 "314NOK
WATTS -

Kvinnelige kontakter

StilModellMfr. SerieFinishMonteringstypeMin. Temp.UtløpsmaterialeStørrelse på uttakInnløpsmaterialeInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A3510B-08083510BPolysulfonConnector75 grader FPolysulfon1 / 2 "Polysulfon3 / 8 "93NOK
BLF4710-1012LF4710Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing3 / 4 "Blyfri messing1 / 2 "140NOK
BLF4710-1008LF4710Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing1 / 2 "Blyfri messing1 / 2 "101NOK
CLF4710-1416LF4710Blyfri messingadapter33 ° FBlyfri messing1"Blyfri messing3 / 4 "140NOK
DLF4710-1408LF4710Blyfri messingadapter33 ° FBlyfri messing1 / 2 "Blyfri messing3 / 4 "172NOK
ELF4710-1816LF4710Blyfri messingadapter33 ° FBlyfri messing1"Blyfri messing1"216NOK
FLF4710-1412LF4710Blyfri messingadapter33 ° FBlyfri messing3 / 4 "Blyfri messing3 / 4 "123NOK
GLF4710-0806LF4710Blyfri messingadapter33 ° FBlyfri messing3 / 8 "Blyfri messing3 / 8 "125NOK
WATTS -

Sluttstopp

StilModellMin. Temp.FinishInnløpsmaterialeUtløpsmaterialeStørrelse på uttakInnløpsstørrelseSakMaterialePris (eks. mva)
ALF4745-1033 ° FBlyfri messingBlyfri messingBlyfri messing1 / 2 "1 / 2 "EndestykkeBlyfri messing114NOK
BLF4745-1433 ° FBlyfri messingBlyfri messingBlyfri messing3 / 4 "3 / 4 "EndestykkeBlyfri messing144NOK
C3545-1833 ° FPlastPolysulfonPolysulfon-1"EndestykkePolysulfon110NOK
DLF4745-1833 ° FBlyfri messingBlyfri messingBlyfri messing1"1"EndestykkeBlyfri messing288NOK
E1045B-0433 grader Fpolypropylenpolypropylenpolypropylen1 / 4 "1 / 4 "Sluttstopppolypropylen382NOK
WATTS -

Reduserende T-skjorter

StilModellUtløpsmaterialeFinishInnløpsmaterialeStørrelse på uttakInnløpsstørrelseMaterialeMaks. Arbeids pressMfr. SeriePris (eks. mva)
ALF4724R-141410Blyfri messingBlyfri messingBlyfri messing3 / 4 "3 / 4 "Blyfri messing200 PSIAV4724R212NOK
BLF4724R-181418Blyfri messingBlyfri messingBlyfri messing3 / 4 "1"Blyfri messing13.8 BarAV4724R394NOK
CLF4724R-141014Blyfri messingBlyfri messingBlyfri messing1 / 2 "3 / 4 "Blyfri messing200 PSIAV4724R216NOK
D3524RB-101004PolysulfonPolysulfonPolysulfon1 / 2 "1 / 2 "Polysulfon17.2 Bar3524RB254NOK
WATTS -

Doble reduserende t-skjorter

StilModellFinishInnløpsmaterialeMaterialeMaks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.UtløpsmaterialePris (eks. mva)
ALF4726R-141010Blyfri messingBlyfri messingBlyfri messing200 PSIAV4726R33 ° FBlyfri messing199NOK
B3526B-141010PolysulfonPolysulfonPolysulfon17.2 Bar3526B75 grader FPolysulfon157NOK
WATTS -

Slangestangadaptere

StilModellInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A3513-18161"182NOK
RFQ
B3513-10081 / 2 "212NOK
B3513-14123 / 4 "162NOK
RFQ
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A1015RB-08061 / 2 "3 / 8 "1"454NOK
A1015RB-06043 / 8 "1 / 4 "13 / 16 "335NOK
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A1023B-081 / 2 "1 / 2 "534NOK
A1023B-041 / 4 "1 / 4 "356NOK
A1023B-063 / 8 "3 / 8 "424NOK
WATTS -

Kvinnelige adaptere

StilModellStørrelse på uttakFinishInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseMaterialeMaks. Arbeids pressUttakstilkoblingUtløpsmaterialePris (eks. mva)
A3510-1416-PlastPolysulfon3 / 4 "Polysulfon250 PSIGjenget hunnPolysulfon297NOK
B3510-1014-PlastPolysulfon1 / 2 "Polysulfon250 PSIGjenget hunnPolysulfon179NOK
C3510-1816-PlastPolysulfon1"Polysulfon250 PSIGjenget hunnPolysulfon241NOK
D3510-0808-PlastPolysulfon3 / 8 "Polysulfon250 PSIGjenget hunnPolysulfon193NOK
E3510-1013-PlastPolysulfon1 / 2 "Polysulfon250 PSIGjenget hunnPolysulfon161NOK
FLF4710-04171 / 4 "ForkrommetBlyfri messing3 / 8 "Blyfri messing125 psiKompresjonsleddBlyfri messing169NOK
GLF4710-06173 / 8 "ForkrommetBlyfri messing3 / 8 "Blyfri messing125 psiKompresjonsleddBlyfri messing169NOK
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
ALF3110 2 1/22 1 / 2 "2-1 / 2 "8 151NOK
RFQ
ALF3110-LF 33"-7 692NOK
RFQ
ALF3110 33"3"9 331NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?