Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF4715-14CP Kobling, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR6EPZ 0472065

WATTS LF4715-14CP Kobling, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Press

På lager
Vare: BR6EPZ Modell: LF4715-14CPKryss Ref: 0472065
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
721NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
FinishBlyfri messing
MonteringstypeKopling
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
InnløpsmaterialeBlyfri messing
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialeBlyfri messing
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieLF4715
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingTrykk for å koble til
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeQuick Connect
Arbeide Temp.200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275

Produktdetaljer:

Kobling, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Press

Produktvarianter

ProduktModellUtløpsmaterialeFinishInntakstilkoblingStørrelse på uttakInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseMaterialeMaks. Arbeids pressPris
WATTS LF4715-10CP Kobling, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR6EQB 0472064 LF4715-10CPBlyfri messingBlyfri messingTrykk for å koble til1 / 2 "Blyfri messing1 / 2 "Blyfri messing200 PSI662NOK
WATTS 3515-18 kobling, 1 tommers størrelse, plast | BR9EWD 0959299 3515-18PolysulfonPlastTrykk for å koble til-Polysulfon1"Polysulfon250 PSI212NOK
WATTS W75QD kobling, 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, 2-veis | BT3TJJ 0241676 W75QD-Rustfritt stålQuick Connect--3 / 4 "Rustfritt stål-3 822 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF4715-14CP Kobling, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Press
721NOK / enhet