Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF4715-10CP Kobling, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR6EQB 0472064

WATTS LF4715-10CP Kobling, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Press

På lager
Vare: BR6EQB Modell: LF4715-10CPKryss Ref: 0472064

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
662NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
FinishBlyfri messing
MonteringstypeKopling
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
InnløpsmaterialeBlyfri messing
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialeBlyfri messing
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieLF4715
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingTrykk for å koble til
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeQuick Connect
Arbeide Temp.200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27

Produktdetaljer:

Kobling, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Press

Produktvarianter

ProduktModellUtløpsmaterialeFinishInntakstilkoblingStørrelse på uttakInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseMaterialeMaks. Arbeids pressPris
WATTS LF4715-14CP Kobling, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR6EPZ 0472065 LF4715-14CPBlyfri messingBlyfri messingTrykk for å koble til3 / 4 "Blyfri messing3 / 4 "Blyfri messing200 PSI721NOK
WATTS 3515-18 kobling, 1 tommers størrelse, plast | BR9EWD 0959299 3515-18PolysulfonPlastTrykk for å koble til-Polysulfon1"Polysulfon250 PSI212NOK
WATTS W75QD kobling, 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, 2-veis | BT3TJJ 0241676 W75QD-Rustfritt stålQuick Connect--3 / 4 "Rustfritt stål-3 822 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF4715-10CP Kobling, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Press
662NOK / enhet