Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3515-18 kobling, 1 tommers størrelse, plast | BR9EWD 0959299

WATTS 3515-18 Kobling, 1 tommers størrelse, plast

På lager
Vare: BR9EWD Modell: 3515-18Kryss Ref: 0959299
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
212NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
FinishPlast
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse1"
MaterialePolysulfon
Maks. Arbeids press250 PSI
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingTrykk for å koble til
UtløpsmaterialePolysulfon
Arbeide Temp.75 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktdetaljer:

Kobling, 1 tommers størrelse, plast

Produktvarianter

ProduktModellUtløpsmaterialeFinishInntakstilkoblingStørrelse på uttakInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseMaterialeMaks. Arbeids pressPris
WATTS LF4715-14CP Kobling, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR6EPZ 0472065 LF4715-14CPBlyfri messingBlyfri messingTrykk for å koble til3 / 4 "Blyfri messing3 / 4 "Blyfri messing200 PSI721NOK
WATTS LF4715-10CP Kobling, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR6EQB 0472064 LF4715-10CPBlyfri messingBlyfri messingTrykk for å koble til1 / 2 "Blyfri messing1 / 2 "Blyfri messing200 PSI662NOK
WATTS W75QD kobling, 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, 2-veis | BT3TJJ 0241676 W75QD-Rustfritt stålQuick Connect--3 / 4 "Rustfritt stål-3 822 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3515-18 Kobling, 1 tommers størrelse, plast
212NOK / enhet