WATTS W75QD kobling, 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, 2-veis | BT3TJJ 0241676

WATTS W75QD-kobling, 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, 2-veis

Vare: BT3TJJ Modell: W75QDKryss Ref: 0241676
3 822 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
FinishRustfritt stål
InntakstilkoblingQuick Connect
Innløpsstørrelse3 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
UttakstilkoblingQuick Connect

Produktdetaljer:

Kobling, 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, 2-veis

Produktvarianter

ProduktModellUtløpsmaterialeFinishInntakstilkoblingStørrelse på uttakInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseMaterialeMaks. Arbeids pressPris
WATTS LF4715-14CP Kobling, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR6EPZ 0472065 LF4715-14CPBlyfri messingBlyfri messingTrykk for å koble til3 / 4 "Blyfri messing3 / 4 "Blyfri messing200 PSI721NOK
WATTS LF4715-10CP Kobling, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR6EQB 0472064 LF4715-10CPBlyfri messingBlyfri messingTrykk for å koble til1 / 2 "Blyfri messing1 / 2 "Blyfri messing200 PSI662NOK
WATTS 3515-18 kobling, 1 tommers størrelse, plast | BR9EWD 0959299 3515-18PolysulfonPlastTrykk for å koble til-Polysulfon1"Polysulfon250 PSI212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS W75QD-kobling, 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, 2-veis
3 822 NOK / enhet