Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3545-18 endestopp, manifoldtilkobling | BR9EVP 0959263

WATTS 3545-18 Endestopp, manifoldtilkobling

På lager
Vare: BR9EVP Modell: 3545-18Kryss Ref: 0959263

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FinishPlast
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse1"
BlyIkke tilstede
MaterialePolysulfon
Maks. Arbeids press250 PSI
Mfr. Serie3545B
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingTrykk for å koble til
UtløpsmaterialePolysulfon
Arbeide Temp.75 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktdetaljer:

Endestopp, tilkobling av manifold

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.FinishInnløpsmaterialeUtløpsmaterialeStørrelse på uttakInnløpsstørrelseSakMaterialePris
WATTS LF4745-10 Endestopp, 1/2 tomme innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR4GRD 0472044 LF4745-1033 grader FBlyfri messingBlyfri messingBlyfri messing1 / 2 "1 / 2 "EndestykkeBlyfri messing114NOK
WATTS LF4745-18 Endestopp, 1 tomme innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR4GRG 0472046 LF4745-1833 grader FBlyfri messingBlyfri messingBlyfri messing1"1"EndestykkeBlyfri messing288NOK
WATTS LF4745-14 Endestopp, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR4GRH 0472045 LF4745-1433 grader FBlyfri messingBlyfri messingBlyfri messing3 / 4 "3 / 4 "EndestykkeBlyfri messing144NOK
WATTS 1045B-04 Endestopp, 1/4 tomme innløp, 10.3 bar Maks. Trykk | BR9FNN 0666109 1045B-0433 grader Fpolypropylenpolypropylenpolypropylen1 / 4 "1 / 4 "Sluttstopppolypropylen382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3545-18 Endestopp, manifoldtilkobling
110NOK / enhet