Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF4745-14 Endestopp, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR4GRH 0472045

WATTS LF4745-14 Endestopp, 3/4 tomme innløp, 13.8 bar Maks. Press

På lager
Vare: BR4GRH Modell: LF4745-14Kryss Ref: 0472045

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FinishBlyfri messing
MonteringstypeSluttstopp
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
InnløpsmaterialeBlyfri messing
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialeBlyfri messing
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieLF4745
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingTrykk for å koble til
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeQuick Connect
Arbeide Temp.200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063

Produktdetaljer:

Endestopp, 3/4 tomme innløp, 13.8 bar Maks. Press

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.FinishInnløpsmaterialeUtløpsmaterialeStørrelse på uttakInnløpsstørrelseSakMaterialePris
WATTS LF4745-10 Endestopp, 1/2 tomme innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR4GRD 0472044 LF4745-1033 grader FBlyfri messingBlyfri messingBlyfri messing1 / 2 "1 / 2 "EndestykkeBlyfri messing114NOK
WATTS LF4745-18 Endestopp, 1 tomme innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR4GRG 0472046 LF4745-1833 grader FBlyfri messingBlyfri messingBlyfri messing1"1"EndestykkeBlyfri messing288NOK
WATTS 3545-18 endestopp, manifoldtilkobling | BR9EVP 0959263 3545-1833 grader FPlastPolysulfonPolysulfon-1"EndestykkePolysulfon110NOK
WATTS 1045B-04 Endestopp, 1/4 tomme innløp, 10.3 bar Maks. Trykk | BR9FNN 0666109 1045B-0433 grader Fpolypropylenpolypropylenpolypropylen1 / 4 "1 / 4 "Sluttstopppolypropylen382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF4745-14 Endestopp, 3/4 tomme innløp, 13.8 bar Maks. Press
144NOK / enhet