DAYTON Tankmikser girdrift, 316 rustfritt stål


filtre
Maks. RPM: 350 , Motor: 115 til 230V 1-fase , Motortype: TEFC elektrisk , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Skaftmateriale: 316 rustfritt stål , Type: Gear Drive
StilModellHPAksel lengdePris (eks. mva)
A
32V140
1/248 "26 396 NOK
A
32V139
1/348 "22 873 NOK
A
32V141
3/460 "28 801 NOK

Tankmikser girdrift, 316 rustfritt stål

Dayton tankblandere er integrert med et girdrev for effektiv blanding i en åpen ståltank. Disse blanderne monteres enkelt på tankveggen og kan plasseres ved hjelp av monteringsklemmen. De har en helt lukket viftekjølt elektrisk motor og en monteringsbrakett for å klemme tankveggen. Velg fra en rekke av disse tankblanderne tilgjengelig i 48 og 60 tommers aksellengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?