DAYTON 32V141 Tankmikser Gear Drive 3/4 Hk 316 Rustfritt Stål | AC6CAE

DAYTON 32V141 Tankmixer Gear Drive 3/4 Hk 316 Rustfritt stål

På lager
Vare: AC6CAE Modell: 32V141

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 801 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTankmikser
HP3/4
Maks. RPM350
Motor115 til 230V 1-fase
Motor TypeTEFC elektrisk
MonteringsbraketterÅpne tanken
Skaft Dia.3 / 4 "
Aksel lengde60 "
Aksemateriale316 rustfritt stål
typenGear Drive

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.2
Skipets høyde (cm)33.78
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode8479820040
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Propell (3 kniver fast)
    • 32V141 er en foreslått erstatning av 32V126

Produktvarianter

ProduktModellHPAksel lengdePris
DAYTON 32V139 Tankmixer Gear Drive 1/3 Hk 316 Rustfritt Stål | AC6CAC 32V1391/348 "22 873 NOK
DAYTON 32V140 Tankmixer Gear Drive 1/2 Hk 316 Rustfritt Stål | AC6CAD 32V1401/248 "26 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 32V141 Tankmixer Gear Drive 3/4 Hk 316 Rustfritt stål
28 801 NOK / enhet