Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF4732-10 Slip Repair T-skjorte, 1/2 tomme innløp, 13.8 bar trykk | BR4GRK 0472050

WATTS LF4732-10 Slip Repair T-skjorte, 1/2 tomme innløp, 13.8 bar trykk

På lager
Vare: BR4GRK Modell: LF4732-10Kryss Ref: 0472050
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlip Tee
FinishBlyfri messing
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
InnløpsmaterialeBlyfri messing
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialeBlyfri messing
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieLF4732
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingTrykk for å koble til
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeQuick Connect
Arbeide Temp.200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144

Produktdetaljer:

Slipreparasjons-T-skjorte, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LF4732-14 Slip Repair T-skjorte, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GRP 0472051 LF4732-143 / 4 "200 PSI33 grader F3 / 4 "301NOK
WATTS LF4732-18 Slip Repair Tee, 1 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GRQ 0472052 LF4732-181"200 PSI33 grader F1"407NOK
WATTS LF4732R-181814 T-skjorte for slipreparasjon, 1 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR6EPY 0472063 LF4732R-1818141"13.8 Bar33 grader F1"501NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF4732-10 Slip Repair T-skjorte, 1/2 tomme innløp, 13.8 bar trykk
254NOK / enhet