Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF4710-1816 hunnkontakt, 1 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BT2ZTD 0472010

WATTS LF4710-1816 hunnkontakt, 1 tommers inntak, 13.8 bar trykk

På lager
Vare: BT2ZTD Modell: LF4710-1816Kryss Ref: 0472010
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
FinishBlyfri messing
Monteringstypeadapter
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
InnløpsmaterialeBlyfri messing
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialeBlyfri messing
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieLF4710
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
Arbeide Temp.200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktdetaljer:

Hunnkontakt, 1 tommers inntak, 13.8 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieFinishMonteringstypeMin. Temp.UtløpsmaterialeStørrelse på uttakInnløpsmaterialeInnløpsstørrelsePris
WATTS LF4710-1012 hunnkontakt, 1/2 tomme inntak, 13.8 bar trykk | BQ3UUG 0472006 LF4710-1012LF4710Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing3 / 4 "Blyfri messing1 / 2 "140NOK
WATTS LF4710-1008 hunnkontakt, 1/2 tomme inntak, 13.8 bar trykk | BQ3UUJ 0472005 LF4710-1008LF4710Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing1 / 2 "Blyfri messing1 / 2 "101NOK
WATTS 3510B-0808 hunnkontakt, 3/8 tommers inntak, 17.2 bar trykk | BR3RAQ 0650103 3510B-08083510BPolysulfonConnector75 grader FPolysulfon1 / 2 "Polysulfon3 / 8 "93NOK
WATTS LF4710-1416 hunnkontakt, 3/4 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BR4GPU 0472008 LF4710-1416LF4710Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing1"Blyfri messing3 / 4 "140NOK
WATTS LF4710-1412 hunnkontakt, 3/4 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BR4GPV 0472007 LF4710-1412LF4710Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing3 / 4 "Blyfri messing3 / 4 "123NOK
WATTS LF4710-1408 hunnkontakt, 3/4 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BR4GRX 0472062 LF4710-1408LF4710Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing1 / 2 "Blyfri messing3 / 4 "172NOK
WATTS LF4710-0806 Hunnkontakt, 3/8 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BR4MWF 0472059 LF4710-0806LF4710Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing3 / 8 "Blyfri messing3 / 8 "125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF4710-1816 hunnkontakt, 1 tommers inntak, 13.8 bar trykk
216NOK / enhet