Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 11820 Bor/forsenk 60 grader #18 3-1/2 tomme L | AG3RQZ 33UN43

KEO 11820 Bor/forsenk 60 grader #18 3-1/2 tommer L

På lager
Vare: AG3RQZ Modell: 11820Kryssref: 33UN43

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

728NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDouble End Drill / Countertersink
Kroppsdia.3 / 4 "
ForsenkningsstilBell
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde3.5 "
Punkt Dia.1 / 4 "
Størrelse#18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)4.64
HS kode8207600061

Produktdetaljer:

    • Fløyttype (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellPunkt Dia.Kroppsdia.Skjærende retningStørrelsetypenFinishInkludert vinkelMaterialePris
KEO 21033 Bor/forsenk #1 Totallengde 3 tommer 82 grader | AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Høyre hånd#1Lang serieBright82 DegreesHSS355NOK
KEO 21034 Bore / forsenk nr. 1 Total lengde 3 tommer 90 grader | AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Høyre hånd#1Lang serieBright90 DegreesHSS334NOK
KEO 21042 Bor/forsenk #1 Total lengde 4 tommer 60 grader | AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Høyre hånd#1Lang serieBright60 DegreesKobolt712NOK
KEO 21043 Bor/forsenk #1 Totallengde 4 tommer 82 grader | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Høyre hånd#1Lang serieBright82 DegreesHSS381NOK
KEO 21044 Bor/forsenk #1 Total lengde 4 tommer 90 grader | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Høyre hånd#1Lang serieBright90 DegreesHSS378NOK
KEO 21052 Bore / forsenk nr. 1 Total lengde 5 tommer 60 grader | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Høyre hånd#1Lang serieBright60 DegreesKobolt937NOK
KEO 21053 Drill / forsinker nr. 1 Total lengde 5 tommer 82 grader | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Høyre hånd#1Lang serieBright82 DegreesHSS541NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 11820 Bor/forsenk 60 grader #18 3-1/2 tommer L
728NOK / enhet