WATTS 3510B-serien, hunnadapter


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: Polysulfon , Farge: Hvit , Tilkoblingstype: Rør x NPS , Bli ferdig: Polysulfon , Tilpasningstype: Connector , Innløpsmateriale: Polysulfon , Innløpstype: Quick Connect , Materiale: Polysulfon , Maks. Press: 250 psi , Maks. Arbeids press: 17.2 Bar , Mfr. Serie: 3510B , Min. Temp.: 75 grader F , Uttaksmateriale: Polysulfon , Uttakstype: Gjenget hunn , Temp. Område: 180 Grader F
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
3510B-1014
---3 / 4 "1 / 2 "234NOK
B
3510B-1012
---3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"187NOK
B
3510B-1008
1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "114NOK
B
3510B-1412
3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "222NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?