Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3510B-1012 hunnkontakt 1/2 x 3/4 tommer 250 psi | AA9GNV 1DAJ9

WATTS 3510B-1012 hunnkontakt 1/2 x 3/4 tommer 250 psi

På lager
Vare: AA9GNV Modell: 3510B-1012Kryssreferanse: 1DAJ9
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x NPS
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område180 Grader F
Tube Size1 / 2 "x 3 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
WATTS 3510B-1008 Quick-Connect hunnkontakt, innløpsstørrelse 1/2 tomme, arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GNU 1DAJ8 / 650104 3510B-10081 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "132NOK
WATTS 3510B-1014 hunnkontakt 1/2 x 3/4 tommer 250 psi | AA9GNW 1DAK2 3510B-1014---3 / 4 "1 / 2 "272NOK
WATTS 3510B-1412 Quick-Connect hunnkontakt, innløpsstørrelse 3/4 tomme, arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GNX 1DAK3 / 650108 3510B-14123 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "257NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3510B-1012 hunnkontakt 1/2 x 3/4 tommer 250 psi
217NOK / enhet