Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3510B-1008 Quick-Connect hunnkontakt, innløpsstørrelse 1/2 tomme, arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GNU 1DAJ8 / 650104

WATTS 3510B-1008 Quick-Connect hunnkontakt, inntaksstørrelse 1/2 tomme, arbeidstrykk 17.2 bar

På lager
Vare: AA9GNU Modell: 3510B-1008Kryssref.: 1DAJ8 / 650104
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x NPS
FinishPolysulfon
MonteringstypeConnector
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialePolysulfon
Maks. Press250 psi
Maks. Arbeids press17.2 Bar
Mfr. Serie3510B
Min. Temp.75 grader F
UtløpsmaterialePolysulfon
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Utenfor Dia.1-1 / 8 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område180 Grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
WATTS 3510B-1012 hunnkontakt 1/2 x 3/4 tommer 250 psi | AA9GNV 1DAJ9 3510B-1012---3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"217NOK
WATTS 3510B-1014 hunnkontakt 1/2 x 3/4 tommer 250 psi | AA9GNW 1DAK2 3510B-1014---3 / 4 "1 / 2 "272NOK
WATTS 3510B-1412 Quick-Connect hunnkontakt, innløpsstørrelse 3/4 tomme, arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GNX 1DAK3 / 650108 3510B-14123 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "257NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3510B-1008 Quick-Connect hunnkontakt, inntaksstørrelse 1/2 tomme, arbeidstrykk 17.2 bar
132NOK / enhet