Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3533B-14 stablebar t-skjorte 3/4 tommer polysulfon 250 Psi | AA9GMT 1DAF1

WATTS 3533B-14 stablebar t-skjorte 3/4 tommer polysulfon 250 psi

På lager
Vare: AA9GMT Modell: 3533B-14Kryssreferanse: 1DAF1
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbar T-skjorte
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press250 psi
Temp. Område180 Grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
WATTS 3533B-10 stablebar t-skjorte 1/2 tomme polysulfon 250 psi | AA9GMR 1DAE9 3533B-101 / 2 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3533B-14 stablebar t-skjorte 3/4 tommer polysulfon 250 psi
220NOK / enhet