Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3501-1006 hannadapter, 1/2 tommer CTS, 3/8 tommer NPT, plast | BR9EVQ 0959269

WATTS 3501-1006 hannadapter, 1/2 tommer CTS, 3/8 tommer NPT, plast

På lager
Vare: BR9EVQ Modell: 3501-1006Kryss Ref: 0959269
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
FinishPlast
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse1 / 2 "
MaterialePolysulfon
Maks. Arbeids press250 PSI
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingHann gjenget
UtløpsmaterialePolysulfon
Arbeide Temp.75 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0281

Produktdetaljer:

Hannadapter, 1/2 tommer CTS, 3/8 tommer NPT, plast

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelsePris
WATTS 3501-1412 hannadapter, 3/4 tommer CTS, 3/4 tommer NPT, plast | BR3RBH 0650168 3501-14123 / 4 "2 980 NOK
RFQ
WATTS 3501-1014 hannadapter, 1/2 tommer CTS, 3/4 IN MGHT plast | BR9EVU 0959290 3501-10141 / 2 "212NOK
WATTS 3501-1816 hannadapter, 1 tommer CTS, 1 tommer NPT, plast | BR9EWG 0959301 3501-18161"106NOK
WATTS 3501-1408 hannadapter, 3/4 tommer CTS, 1/2 tommer NPT, plast | BR9EXC 0959787 3501-14083 / 4 "266NOK
WATTS 3501-1416 hannadapter, 3/4 tomme x 1 tomme størrelse, plast | BR9EXL 0959788 3501-14163 / 4 "297NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3501-1006 hannadapter, 1/2 tommer CTS, 3/8 tommer NPT, plast
135NOK / enhet