Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1023B-06 Quick Connect Union Tee, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar Maks. Trykk | BR9HQL 0666116

WATTS 1023B-06 Quick Connect Union Tee, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar Maks. Press

På lager
Vare: BR9HQL Modell: 1023B-06Kryss Ref: 0666116
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
424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Finishpolypropylen
Innløpsmaterialepolypropylen
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Materialepolypropylen
Maks. Arbeids press10.3 Bar
Mfr. Serie1023B
Min. Temp.33 grader F
Utløpsmaterialepolypropylen
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeQuick Connect

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktdetaljer:

Quick Connect Union Tee, 3/8 tommers inntak, 10.3 bar Maks. Press

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS 1023B-04 Quick Connect Union Tee, 1/4 tommers innløp, 10.3 bar Maks. Trykk | BR9HQK 0666115 1023B-041 / 4 "1 / 4 "356NOK
WATTS 1023B-08 Quick Connect Union Tee, 1/2 tommers innløp, 10.3 bar Maks. Trykk | BR9HQM 0666117 1023B-081 / 2 "1 / 2 "534NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1023B-06 Quick Connect Union Tee, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar Maks. Press
424NOK / enhet