Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3514B-1410 Quick-Connect-reduserende stamme, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GPB 1DAK8 / 650152

WATTS 3514B-1410 Quick-Connect-reduksjonsstamme, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar

På lager
Vare: AA9GPB Modell: 3514B-1410Kryssref: 1DAK8 / 650152

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere stammen
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
FinishPolysulfon
MonteringstypeConnector
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialePolysulfon
Maks. Press250 psi
Maks. Arbeids press17.2 Bar
Mfr. Serie3514B
Min. Temp.75 grader F
UtløpsmaterialePolysulfon
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeSkyv
Utenfor Dia.1-1 / 8 "
Temp. Område180 Grader F
Tube Size3 / 4 "x 1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
WATTS 3514B-1008 Slangemottak 1/2 x 3/8 tommer 250 Psi | AA9GPA 1DAK7 / 650151 3514B-100893NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3514B-1410 Quick-Connect-reduksjonsstamme, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar
123NOK / enhet