Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3514B-1008 Slangemottak 1/2 x 3/8 tommer 250 Psi | AA9GPA 1DAK7 / 650151

WATTS 3514B-1008 Slangemottak 1/2 x 3/8 tommer 250 psi

På lager
Vare: AA9GPA Modell: 3514B-1008Kryssref: 1DAK7 / 650151
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere stammen
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
WATTS 3514B-1410 Quick-Connect-reduserende stamme, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GPB 1DAK8 / 650152 3514B-1410123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3514B-1008 Slangemottak 1/2 x 3/8 tommer 250 psi
93NOK / enhet