Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3517B-18 Union albue, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GMZ 1DAF8 / 650951

WATTS 3517B-18 Union Albue, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar

På lager
Vare: AA9GMZ Modell: 3517B-18Kryssref.: 1DAF8 / 650951

Få tak i det Mai 20, mandag
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
KroppsfinishPolysulfon
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Maks. Press250 psi
Maks. Arbeids press17.2 Bar
Mfr. Serie3517B
Min. Temp.75 grader F
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeQuick Connect
Temp. Område180 Grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeInnløpsstørrelseMfr. SerieStørrelse på uttakUtløpstypeTube SizePris
WATTS 3517B-10 Union-albue, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GMX 1DAF6 / 650047 3517B-10Tube1 / 2 "3517B1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "197NOK
WATTS 3517B-14 Union Albue, innløpsstørrelse 3/4 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GMY 1DAF7 / 650048 3517B-14Tube3 / 4 "3517B3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "308NOK
WATTS 3519B-1006 hannalbue, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GND 1DAH3 / 650160 3519B-1006Tube1 / 2 "3519B3 / 8 "Gjenget hunn1 / 2 "x 3 / 8"160NOK
WATTS 3519B-1008 hannalbue, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GNE 1DAH4 / 650161 3519B-1008Rør x MNPT1 / 2 "3519B1 / 2 "Gjenget hunn1 / 2 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3517B-18 Union Albue, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar
287NOK / enhet