Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3524R-141410 Quick Connect Reduserende gren-T-skjorte, 3/4 tommers inntak, 6.8 bar trykk | BQ3VXC 0959140

WATTS 3524R-141410 Quick Connect Reduserende gren-T-skjorte, 3/4 tommers inntak, 6.8 bar trykk

På lager
Vare: BQ3VXC Modell: 3524R-141410Kryss Ref: 0959140
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGren T-skjorte
FinishPlast
InnløpsmaterialePlast
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialePlast
Maks. Arbeids press6.8 Bar
Mfr. Serie3524RB
Min. Temp.33 grader F
UtløpsmaterialePlast
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeQuick Connect

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063

Produktdetaljer:

Quick Connect Reduserende gren-T-skjorte, 3/4 tommers inntak, 6.8 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseSakMaterialeMaks. Arbeids pressMin. Temp.UtløpsmaterialePris
WATTS 3524R-181814 Quick Connect Reduserende gren-T-skjorte, 1 tommers inntak, 6.8 bar trykk | BR9EXK 0959796 3524R-1818141"Polysulfon1"Redusere teePolysulfon250 PSI33 grader FPolysulfon339NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3524R-141410 Quick Connect Reduserende gren-T-skjorte, 3/4 tommers inntak, 6.8 bar trykk
237NOK / enhet