Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2012-SS-6 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 1-1/4-7 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZWB 3LVX4

KEN FORGING N2012-SS-6 øyebolt, uten skulder, rustfritt stål, 1-1/4-7 trådstørrelse, 6 tommers lengde

På lager
Vare: AC9ZWB Modell: N2012-SS-6Kryssreferanse: 3LVX4

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 865 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2.187 "
Øye utenfor Dia.4.437 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde10 13 / 32 "
Shank Dia.1.25 "
Skaftlengde6"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse8
Arbeidsbelastningsgrense13,500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.538
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2012-SS-6 øyebolt, uten skulder, rustfritt stål, 1-1/4-7 trådstørrelse, 6 tommers lengde
1 865 NOK / enhet