Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1015RB-0806 Reduserende Union, 1/2 tomme innløp, 10.3 bar trykk | BR9HQN 0666114

WATTS 1015RB-0806 Reduserende kobling, 1/2 tomme innløp, 10.3 bar trykk

På lager
Vare: BR9HQN Modell: 1015RB-0806Kryss Ref: 0666114
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
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Finishpolypropylen
MonteringstypeUnion
Innløpsmaterialepolypropylen
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Materialepolypropylen
Maks. Arbeids press10.3 Bar
Mfr. Serie1015RB
Min. Temp.33 grader F
Utløpsmaterialepolypropylen
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeQuick Connect
Utenfor Dia.1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575

Produktdetaljer:

Reduserende union, 1/2 tommers inntak, 10.3 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtenfor Dia.Pris
WATTS 1015RB-0604 Reduserende Union, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar trykk | BR9FNQ 0666113 1015RB-06043 / 8 "1 / 4 "13 / 16 "335NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1015RB-0806 Reduserende kobling, 1/2 tomme innløp, 10.3 bar trykk
454NOK / enhet