MARATHON MOTORER 048A11O1774 X035 HVAC Motor | AJ2KXD X035

MARATHON MOTORS 048A11O1774 X035 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2KXD Modell: 048A11O1774Kryssreferanse: X035

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

919NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyFORTSATT AOM
EffektivitetI / A%
KabinettOPAO
Frame48Z
Forsterker med full belastning4.15
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.246
MonteringTre-lug-feste
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)40.18
Skipets bredde (cm)31.9
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: PSC 4 HASTIGHET
    • KVA-kode: B
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 10
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1774 X035 VVS-motor
919NOK / enhet