WATTS Flytestengeradaptere og munnstykkeenheter

Installasjons- og erstatningstilbehør, for eksempel flottørstenger, adaptere og stamme- og kjettingaggregater for bruk med ventiler i rørleggeranlegg

filtre

StilModellPris (eks. mva)
AN5-1-NA594NOK
AN1-7-NA462NOK
AN1-NA462NOK
AN5-NA594NOK
AN5-3-NA598NOK
AN8-7-NA666NOK
WATTS -

Adapter

StilModellTrådstørrelsePris (eks. mva)
AAD-31/2 NPT x 3 / 8-161 198NOK
BAD 11 e.Kr.1/4-20 x 3/8-16442NOK
BAD-101/4-20 x 5/16-181 205NOK
CAD-143/8-16 x 1/4-20774NOK
DAD 13 e.Kr.3/8-16 x 5/16-18712NOK
BAD 12 e.Kr.5/16-18 x 1/4-20761NOK
BAD 15 e.Kr.5/16-18 x 3/8-161 024NOK
WATTS -

Flytestang

StilModellLengdeRod Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
A1110 "1 / 4 "1 / 4-20382NOK
B4122512 "1 / 4 "1 / 4-20396NOK
B12.512 "3 / 8 "5/16"-18 x 3/8"-16492NOK
C1212 "5 / 16 "5 / 16-18461NOK
D1312 "3 / 8 "3 / 8-16447NOK
WATTS -

Stamme- og kjedemontering for AC4EGN

ModellSakPris (eks. mva)
RL 600 SCAC4EGT635NOK
WATTS -

Tommelskrue og dysemontering

ModellSakPris (eks. mva)
N8-NABZ9CXJ666NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?