Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 41225 Float Rod 1/4-20 12 Tommers lengde Messing | AH9YZR 46A995

WATTS 41225 Flytestang 1/4-20 12 Tommers lengde Messing

På lager
Vare: AH9YZR Modell: 41225Kryssreferanse: 46A995
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytestang
Lengde12 "
MaterialeMessing
Rod Dia.1 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0816
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)0.63
Skipets bredde (cm)0.63
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRod Dia.TrådstørrelsePris
WATTS 11 Flytestang 1/4-20 10 tommers lengde Messing | AH9YZQ 46A994 1110 "1 / 4 "1 / 4-20382NOK
WATTS 12 Float Rod 5/16-18 Tommers lengde Messing | AH9YZT 46A996 1212 "5 / 16 "5 / 16-18461NOK
WATTS 12.5 Flytestang 5/16-18x3/8-16 12 Tommers lengde Messing | AH9YZU 46A997 12.512 "3 / 8 "5/16"-18 x 3/8"-16492NOK
WATTS 13 Flytestang 3/8-16 12 Tommers lengde Messing | AH9YZV 46A998 1312 "3 / 8 "3 / 8-16447NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 41225 Flytestang 1/4-20 12 Tommers lengde Messing
396NOK / enhet