Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS AD-14 Adapter 3/8-16 x 1/4-20 Tilkobling Messing | AD9UAH 4UX70

WATTS AD-14 Adapter 3/8-16 x 1/4-20 Tilkobling Messing

På lager
Vare: AD9UAH Modell: AD-14Kryssreferanse: 4UX70
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
774NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdapter
MaterialeMessing
Trådstørrelse3/8-16 x 1/4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7415338050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelsePris
WATTS AD-3 Adapter 1/2 Npt x 3/8-16 Messing | AC4EGA 2ZDP3 AD-31/2 NPT x 3 / 8-161 198 NOK
WATTS AD-10 Adapter 1/4-20 x 5/16-18 Messing | AC4EGB 2ZDP5 AD-101/4-20 x 5/16-181 205 NOK
WATTS AD 11 Adapter 1/4-20 x 3/8-16 Messing | AC4EGC 2ZDP6 AD 11 e.Kr.1/4-20 x 3/8-16442NOK
WATTS AD 12 Adapter 5/16-18 x 1/4-20 Messing | AC4EGD 2ZDP7 AD 12 e.Kr.5/16-18 x 1/4-20761NOK
WATTS AD 13 Adapter 3/8-16 x 5/16-18 Messing | AC4EGE 2ZDP8 AD 13 e.Kr.3/8-16 x 5/16-18712NOK
WATTS AD 15 Adapter 5/16-18 x 3/8-16 Messing | AC4EGF 2ZDP9 AD 15 e.Kr.5/16-18 x 3/8-161 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS AD-14 Adapter 3/8-16 x 1/4-20 Tilkobling Messing
774NOK / enhet