WATTS Omkjøringsventiler

Poppet-type avlastningsventiler som brukes til å beskytte rørleggerutstyr ved å la overflødig væske omgå tilbake til kilden. Har et teehåndtak for å lette trykkendring og Teflon-plate for å opprettholde positiv avstenging. Kan takle et maksimalt trykk på 250 psi

filtre

WATTS -

Bypass kontrollavlastningsventiler

StilModellBody MaterialSakMaks. PressMaks. Temp.Mfr. Serietrykk~~POS=TRUNC RangeAvlastningstrykkPris (eks. mva)
ABP30-010050BronseAvlastningsventil for forbikobling-180 ° FBP3010 til 175 psi10 psi4 789NOK
B5300ABronseAvlastningsventil-180 ° F-0 til 250 psi-1 953NOK
RFQ
C0006267Blyfri messingAvlastningsventil for forbikobling250 psi----4 179NOK
DLF5300ABlyfri messingAvlastningsventil for forbikobling-180 grader F5300A0 til 250 psi150 psi2 221NOK
ELFBP30 10-50 1/2Blyfri kobber silisiumlegeringAvlastningsventil for forbikobling-180 ° FLFBP3010 til 50 psi25 psi6 336NOK
ALFBP30 75-175 1/2Blyfri kobber silisiumlegeringAvlastningsventil for forbikobling-180 ° FLFBP3075 til 175 psi-6 336NOK
F0006268Blyfri kobber silisiumlegeringAvlastningsventil for forbikobling50 psi----8 293NOK
ALFBP30 45-100 1/2Blyfri kobber silisiumlegeringAvlastningsventil for forbikobling-180 ° FLFBP3045 til 100 psi-6 336NOK
WATTS -

Hurtigkobling 3-veis omløpsventil, 1/2 tomme inntak, 100 psi trykk

ModellSakPris (eks. mva)
3541-10BR9EWQ381NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?