TRIDON Drivstoffinnsprøytningsslangeklemme, miniatyr


Tridon drivstoffinnsprøytningsslangeklemmer gir en pålitelig og lekkasjesikker forbindelse mellom slanger og koblinger i bil-, rørlegger- og marineindustrien.

filtre
Båndmateriale: Forzinket karbonstål , Båndbredde: 1 / 2 " , Klemmetype: forriglet , Skruemateriale: Forzinket karbonstål , Skruestørrelse: 1 / 4 "
StilModellMaks. Klem Dia.Metrisk Dia. Maks.Metrisk Dia. Min.Min. Klem Dia.SAE-nummerPris (eks. mva)
A
52F13
1 / 2 "13mm11mm7 / 16 "4150NOK
A
52F16
5 / 8 "16mm14mm9 / 16 "8150NOK
A
52F15
9 / 16 "15mm13mm1 / 2 "6150NOK

Drivstoffinnsprøytningsslangeklemme, miniatyr

Ideelle Tridon drivstoffinjeksjonsslangeklemmer er designet for å klemme inn drivstoffledningsinjeksjonsslanger i bilindustrien, industrielle maskiner og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Disse drivstoffinnsprøytningsklemmerne har et bredt rullet kantbånd som beskytter injeksjonsslangen mot skader ved installasjon og spesiell mutter- og boltstrammemekanisme som sikrer presis trykkutgang og jevn tetning. Disse klemmene har også belagt karbonstålkonstruksjon som gir langvarig holdbarhet og høy gjenbrukbarhet. Velg mellom et bredt utvalg av drivstoffslangeklemmer, tilgjengelig i diameter 1/2, 9/16 og 5/8 tommer Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Disse ideelle Tridon drivstoffinjeksjonsslangeklemmene har galvaniserte stålbånd og skruer for økt holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • De har skruer laget av sinkbelagt karbonstål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse sammenlåste klemmene har et bredt rullet kantbånd som beskytter injeksjonsslangen mot skade ved installasjon og en spesiell mutter og bolt tiltrekkingsmekanisme som sikrer presis trykkutgang og jevn forsegling.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan justerer du en slangeklemme?

Sett slangens kant rundt koblingen. Stram klemmen med skrutrekkeren/momentnøkkelen for å holde slangen på plass.

Hvordan vedlikeholde disse Tridon drivstoffinjeksjonsslangeklemmene?

  • Sjekk klemmene for tegn på slitasje eller skade regelmessig.
  • Bruk rene, tørre kluter til å tørke ned klemmene og fjerne smuss eller rusk.
  • Stram klemmene etter behov, da de kan løsne på grunn av vibrasjoner eller endringer i temperaturen.
  • Ikke stram klemmene for mye, da dette kan skade slanger eller koblinger.
  • Hvis klemmene blir skadet eller slitt, skift dem ut umiddelbart for å unngå lekkasjer eller andre problemer.

Hvordan velge riktig størrelse drivstoffinnsprøytningsklemme?

  • Mål diameteren på slangen.
  • Kontroller klemmestørrelsesområdet for drivstoffinnsprøytningsslanger.
  • Velg passende klemmestil.
  • Tenk på klemkraften til klemmen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?