Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIDON 52F16 Slangeklemme Minimum Diameter 9/16 Sae 8 - Pakke med 10 | AE3FFR 5CZC6

TRIDON 52F16 slangeklemme minimum diameter 9/16 Sae 8 - pakke med 10

På lager
Vare: AE3FFR Modell: 52F16Kryssreferanse: 5CZC6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeklemme for drivstoffinnsprøytning
bånd MaterialeForzinket karbonstål
Bandbredde1 / 2 "
Klemmetypeforriglet
Maks. Klem Dia.5 / 8 "
Metrisk Dia. Maks.16mm
Metrisk Dia. Min.14mm
Min. Klem Dia.9 / 16 "
SAE-nummer8
SkruematerialeForzinket karbonstål
Skruestørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Ideell

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Klem Dia.Metrisk Dia. Maks.Metrisk Dia. Min.Min. Klem Dia.SAE-nummerPris
TRIDON 52F13 Slangeklemme Minimum Diameter 7/16 Sae 4 - Pakke med 10 | AE3FFP 5CZC4 52F131 / 2 "13mm11mm7 / 16 "4150NOK
TRIDON 52F15 Slangeklemme Minimum diameter 1/2 Sae 6 - Pakke med 10 | AE3FFQ 5CZC5 52F159 / 16 "15mm13mm1 / 2 "6150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIDON 52F16 slangeklemme minimum diameter 9/16 Sae 8 - pakke med 10
150NOK / enhet