Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3541-10 Quick Connect 3-veis bypassventil, 1/2 tomme innløp, 100 psi trykk | BR9EWQ 0959474

WATTS 3541-10 Quick Connect 3-veis omløpsventil, 1/2 tomme innløp, 100 Psi trykk

På lager
Vare: BR9EWQ Modell: 3541-10Kryss Ref: 0959474

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOmkjøringsventil
KroppsfinishPlast
Body MaterialPlast
FinishPlast
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialePolysulfon
Maks. Press100 psi
Maks. Arbeids press250 PSI
Mfr. Serie3541
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingTrykk for å koble til
UtløpsmaterialePolysulfon
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeQuick Connect
Temperaturområde33 til 180 grader F
Arbeide Temp.75 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063

Produktdetaljer:

Hurtigkobling 3-veis omløpsventil, 1/2 tomme inntak, 100 psi trykk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3541-10 Quick Connect 3-veis omløpsventil, 1/2 tomme innløp, 100 Psi trykk
381NOK / enhet