WATTS Ventiler for vanntrykkreduksjon

ANSI-godkjente ventiler som brukes til å opprettholde et forhåndsinnstilt innløpstrykk for å forhindre skade på rørsystemene fra overdreven vann / damptrykk. Beregnet for både innenlandske og industrielle applikasjoner i oljeledninger, autoklaver og enkeltradiatorer

filtre

Watts vanntrykkregulatorventiler reduserer innkommende vanntrykk til et sikkert konstant nedstrømsnivå. De er ideelle for vanning, landbruk, helsevesen, produksjon, produksjon og mat- og drikkebehandlingsapplikasjoner.
WATTS -

LFN55B-M1-serien vanntrykkreduksjonsventiler

Watts LFN55B-M1-serien vanntrykkreduserende ventiler brukes i rørleggersystemer for å regulere og kontrollere vanntrykket. Disse ventilene brukes i boliger, kommersielle og industrielle omgivelser. De tilbys i blyfri messing, messing og blyfri kobber silisiumlegering for å beskytte vannforsyningen mot skadelige forurensninger. Disse ventilene er utstyrt med en sil i rustfritt stål for å hindre at rusk og sediment kommer inn i nedstrøms rørsystem. De har termoplastiske seter for en tett og pålitelig forsegling for å forhindre vannlekkasje. Disse ventilene er integrert med termisk ekspansjonsbypass for å tillate kontrollert frigjøring av overtrykk, som følge av termisk ekspansjon i vanndistribusjonssystemet. De er tilgjengelige med innløpstyper med hunngjenger og skjøter.

StilModellMaks. Arbeids pressBody MaterialSkivematerialeMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeRørstørrelsePris (eks. mva)
A1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "1 500NOK
A3/4 LF N55BUM1-------3 / 4 "1 924NOK
BLFN55BM1-DU 3/4 IN27.6 BarBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-2 982NOK
CLFN55BM1-DU-PEX-G 127.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Union Pex-3 472NOK
BLFN55BM1-DU 1 IN27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Union Felles-3 769NOK
DLFN55BM1-G 127.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Gjenget hunn-2 963NOK
BLFN55BM1 3/4 IN27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-2 406NOK
BLFN55BM1 U 3/427.6 BarBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-1 248NOK
DLFN55BM1-U-070 3/427.6 BarBlyfri messingelastomer33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-2 801NOK
DLFN55BM1-DUS-G 127.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Union loddetinn-3 472NOK
ELFN55BM1-DU-CPVC 127.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Union CPVC-3 243NOK
FLFN55BM1-DU-G 127.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Union Felles-3 472NOK
DLFN55BM1-US-G 127.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Gjenget hunn-3 107NOK
GLFN55BM1-UG 127.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-1"Gjenget hunn-3 107NOK
ELFN55BM1-DU-CPVC 3/427.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Union CPVC-2 572NOK
BLFN55BM1-DU-S 3/4 IN27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Union loddetinn-2 982NOK
HLFN55BM1-U 1 IN400 PSIBlyfri kobber silisiumlegeringEPDM33 ° FGjenget hunn1"Gjenget hunn-1 615NOK
ILFN55BM1 1/2 IN400 PSIBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 ° FUnion Felles1 / 2 "Union Felles-2 374NOK
JLFN55BM1-DU 1/2 IN400 PSIBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 ° FUnion Felles1 / 2 "Union Felles-2 730NOK
DLFN55BM1-U-070 1400 PSIBlyfri kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FGjenget hunn1"Gjenget hunn-3 260NOK
StilModellHøydeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A152A 3-158 15 / 16 "6"1 / 2 "11 995NOK
A152A 3-158 15 / 16 "6"3 / 4 "14 945NOK
A152A 3-159 11 / 16 "7.5 "1"18 801NOK
A152A 3-159 11 / 16 "7.5 "1.25 "25 946NOK
WATTS -

152A-serien, prosessdamptrykksregulator, jern, 10 til 30 psi

152A Series prosessdamptrykksregulatorer produsert av Watts er designet for å kontrollere damptrykk i oljeledninger, autoklaver, vulkaniseringsapparater, dampjern og enkeltradiatorer. Disse regulatorene gir svært følsomme responser på reduserte trykkendringer og opprettholder størst mulig væskevolum med minimalt trykkfall. Disse trykkreduksjonsventilene er i stand til å bære forsyningstrykk opp til 200 psi. Watt-trykkregulatorer er laget av jern og har en sikt i rustfritt stål, en skive, en stilkføring og en følsomhetsjustering for å eliminere vibrasjoner forårsaket av kritiske strømningsforhold. For forskjellige bruksområder har disse watt-trykkreguleringsventilene NPT-gjengede huninngangs- og utløpstilkoblingsporter som kan passe inn i rør med en diameter på opptil 1 tomme.

StilModellHøydeLengdeRørstørrelseTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A152A 10-508 15 / 16 "6"3 / 4 "10 til 50 psi14 945NOK
A152A 10-508 15 / 16 "6"1 / 2 "10 til 50 psi12 401NOK
A152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1.25 "10 til 30 psi25 946NOK
A152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1"10 til 30 psi19 510NOK
StilModellHøydeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A152A 30-1408 15 / 16 "6"1 / 2 "12 401NOK
A152A 30-1408 15 / 16 "6"3 / 4 "14 945NOK
A152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1"19 510NOK
A152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1.25 "25 946NOK
WATTS -

Vanntrykkreduserende ventil, blyfri messing, 25 til 75 psi

StilModellHøydeRørstørrelsePris (eks. mva)
A11/2 25AUB-GG-Z311 15 / 16 "1.5 "7 424NOK
B11/4 25AUB-GG-Z311.437 "1.25 "5 313NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A152A 30-1001.5 "31 305NOK
A152A 30-1002"41 928NOK
WATTS -

Vanntrykkreduserende ventil, blyfri kobber silisiumlegering, 25 til 75 psi

StilModellTilkoblingstypeHøydeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
ALFU5B-Z3FNPT12.25 "10.875 "2"32 010NOK
BLFN45BM1-DUUnion x skjøt6.25 "4.875 "1"3 056NOK
CLFN45BM1-DU-CPVCUnion x skjøt6.25 "5.187 "1"1 498NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A152A 5-401.5 "31 305NOK
A152A 5-402"41 928NOK
StilModellPris (eks. mva)
ALFN250B 3/44 294NOK
ALFN250B-Z2-020 3/44 294NOK
WATTS -

LFF127W-serien med høy kapasitet vanntrykkreduksjonsventiler

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
ALFF127W-206--148 722NOK
BLFF127W-110 4--153 249NOK
RFQ
CLFF127W-210 4--153 249NOK
RFQ
CLFF127W-206 33"3"123 721NOK
RFQ
BLFF127W-206 44"4"153 201NOK
RFQ
CLFF127W-208 44"4"153 249NOK
RFQ
WATTS -

LF25AUB-Z3-serien vanntrykkreduksjonsventiler

StilModellInnløpsstørrelseJusterbart område for redusert trykkBody MaterialInnløpstypeLengdeMaterialeMaks. Arbeids pressMin. Temp.Pris (eks. mva)
A3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Blyfri messing--2 685NOK
B2 LF25AUB-GG-Z3----9.25 "Blyfri messing--11 355NOK
A2 LF 25AUBZ3----9.437 "Blyfri messing--10 744NOK
C1 LF25AUB-HP-Z3----6"Blyfri messing--4 227NOK
A1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Blyfri messing--2 503NOK
C3/4 LF25AUB-HP-Z3----5 5 / 16 "Blyfri messing--3 119NOK
D1 LF25AUB-GG-Z3----6"Blyfri messing--2 980NOK
A11/4 LF 25AUBZ3----11 "Blyfri messing--6 261NOK
E1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Blyfri messing--2 377NOK
AEn LF-1AUB Z25----7 13 / 16 "Blyfri messing--3 677NOK
F3/4 LF25AUB-GG-Z3----5 5 / 16 "Blyfri messing--2 263NOK
A11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Blyfri messing--8 635NOK
GLF25AUB-DU-G-Z3 1 1/21 1 / 2 "25 til 75 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringUnion Felles-Rustfritt stål300 PSI33 ° F17 227NOK
RFQ
HLF25AUB-S-DU-G-HPZ 1 1/21 1 / 2 "75 til 125 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegering--Rustfritt stål300 PSI33 ° F19 917NOK
RFQ
ILF25AUB-S-LP-Z3 1 1/21 1 / 2 "10 til 35 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringUnion loddetinn-Rustfritt stål300 PSI33 ° F15 728NOK
JLF25AUB-S-GG-Z3 1 1/21 1 / 2 "25 til 75 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringUnion loddetinn-Rustfritt stål300 PSI33 ° F14 991NOK
KLF25AUB-LP-Z3 1 1/21 1 / 2 "10 til 35 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringGjenget hunn-Rustfritt stål300 PSI33 ° F15 728NOK
LLF25AUB-S-DU-LP-Z3 1 1/21 1 / 2 "10 til 35 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringUnion loddetinn-Rustfritt stål300 PSI33 ° F18 037NOK
RFQ
MLF25AUB-GG-Z3 1 1/21 1 / 2 "25 til 75 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringUnion Felles-Rustfritt stål300 PSI33 ° F14 991NOK
NLF25AUB-S-DU-GG-Z3 1 1/21 1 / 2 "25 til 75 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringUnion loddetinn-Rustfritt stål300 PSI33 ° F16 084NOK
RFQ
OLF25AUB-G-Z3 1 1/21 1 / 2 "25 til 75 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringUnion Felles-Rustfritt stål300 PSI33 ° F14 991NOK
ILF25AUB-S-HP-Z3 1 1/21 1 / 2 "75 til 125 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringUnion loddetinn-Rustfritt stål300 PSI33 ° F17 843NOK
PLF25AUB-DU-Z3 1 1/21 1 / 2 "25 til 75 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringGjenget hunn-Rustfritt stål300 PSI33 ° F15 307NOK
RFQ
OLF25AUB-G-HP-Z3 1 1/21 1 / 2 "75 til 125 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringUnion Felles-Rustfritt stål300 PSI33 ° F17 325NOK
LLF25AUB-S-DU-Z3 1 1/21 1 / 2 "25 til 75 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringSocket-Rustfritt stål300 PSI33 ° F15 307NOK
RFQ
WATTS -

LFRC105-serien vanntrykkreduserende ventiler

StilModellUttakstilkoblingBody MaterialSkivematerialeStørrelse på uttakUtløpstypeTrim materialeInntakstilkoblingInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
ALFRC105-THDXUT 3/4-Blyfri kobber silisiumlegeringelastomer3 / 4 "Union FellesBronse-3 / 4 "977NOK
BRC105-CEFXCEF 3/4-Blyfri støpt kobber silisiumlegeringEPDM - 70 Duro Peroxide Cured3 / 4 "Pex-utvidelseKonstruert kompositt-3 / 4 "973NOK
CLFRC105-PEXXPEX 3/4-Blyfri kobber silisiumlegeringelastomer3 / 4 "krympedeBronse-3 / 4 "973NOK
DLFRC105-PEXXPEX 1krympedeBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer1"krympedeKonstruert komposittkrympede1"1 384NOK
ELFRC105-THDXUT 1Gjenget hunnBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer1"Union FellesKonstruert komposittGjenget hunn1"1 392NOK
FRC105-CEFXCEF 1Pex-utvidelseBlyfri støpt kobber silisiumlegeringEPDM1"Pex-utvidelse-Pex-utvidelse1"1 384NOK
WATTS -

LF223-serien høykapasitets vanntrykkreduksjonsventiler

StilModellLengdeJusterbart område for redusert trykkBody MaterialMaks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakRørstørrelseTrim materialePris (eks. mva)
ALF223-HP 2-50 til 95 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F2"-Rustfritt stål72 848NOK
RFQ
BLF223-S-HP 1/2-50 til 145 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--16 481NOK
CLF223-SB-HP 3/4--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--20 598NOK
CLF223-SB 3/4--Blyfri kobber silisiumlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronse13 840NOK
CLF223-S-Z3 3/4--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--14 504NOK
CLF223-S 3/4--Blyfri kobber silisiumlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronse5 124NOK
DLF223-B-Z3 3/4--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--11 109NOK
DLF223-HP 3/4--Blyfri støpt kobber silisiumlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Rustfritt stål12 098NOK
CLF223-S-HP 3/4--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--15 631NOK
DLF223-LP 3/4--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--12 098NOK
DLF223-B 3/4--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--10 161NOK
BLF223-SB 1/2-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--13 840NOK
ALF223-HP 1/2-50 til 145 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--12 082NOK
BLF223-S-LP 1/2-10 til 35 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--16 481NOK
ALF223-LP 1/2--Blyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--12 082NOK
ALF223-B-LP 1/2-10 til 35 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--12 673NOK
BLF223-S 1/2-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--5 291NOK
ALF223-B-HP 1/2-50 til 145 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--12 673NOK
BLF223-SB-HP 1/2-50 til 145 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--16 174NOK
ALF223-B 1/2-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--10 161NOK
ALF223 1/2-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "-Bronse3 997NOK
ELF223-LP 2 1/2-10 til 35 psiCast Iron300 PSI33 ° F2-1 / 2 "--80 109NOK
RFQ
CLF223-SB-LP 3/4--Blyfri messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--16 481NOK
FLF223 1 1/2-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1-1 / 2 "-Bronse15 865NOK
RFQ
DLF223 3/4--Blyfri kobber silisiumlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronse3 997NOK
WATTS -

Vanntrykkreduksjonsventiler i LFU5B-serien

StilModellLengdeJusterbart område for redusert trykkBody MaterialMaterialeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
ALFU5B-Z3 1/2-25 til 75 psiBlyfri kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F1 / 2 "7 335NOK
BLFU5B-Z3 1-25 til 75 psiBlyfri kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F1"12 270NOK
CLFU5B-LP-Z3 3/4--Blyfri kobber silisiumlegering--20.7 Bar33 grader F3 / 4 "9 407NOK
DLFU5B-LP-Z3 1/2-10 til 35 psiBlyfri kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F1 / 2 "7 741NOK
ELFU5B-S Z3 1 1/2-25 til 75 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F1-1 / 2 "41 975NOK
RFQ
FLFU5B-Z3 3/4--Blyfri kobber silisiumlegering--20.7 Bar33 grader F3 / 4 "13 691NOK
GLFU5B-S Z3 1 1/4-25 til 75 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F1-1 / 4 "37 291NOK
HLFU5B-QC-Z3 1-25 til 75 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F1"18 313NOK
ALFU5B-Z3 2-25 til 75 psiBlyfri kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F2"25 942NOK
RFQ
ALFU5B-Z3 1 1/2-25 til 75 psiBlyfri kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F1-1 / 2 "19 667NOK
RFQ
ILFU5B-QC-Z3 3/4--Blyfri støpt kobber silisiumlegering--20.7 Bar33 grader F3 / 4 "12 414NOK
J1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Blyfri messing180 Grader F---4 820NOK
K3/4 LF U5BZ36.25 "--Blyfri messing160 Grader F---7 539NOK
L3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Blyfri messing180 Grader F---8 844NOK
K1 LFU5B-Z36.75 "--Blyfri messing160 Grader F---8 022NOK
M1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Blyfri kobber silisiumlegering160 Grader F---33 931NOK
NLFU5B-Z37 11 / 16 "--Blyfri kobber silisiumlegering160 Grader F---25 468NOK
OLFU5B-LP-Z39.437 "--Blyfri kobber silisiumlegering160 Grader F---37 849NOK
M1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Blyfri kobber silisiumlegering160 Grader F---31 131NOK
WATTS -

LFN45B-M1-serien vanntrykkreduksjonsventiler

StilModellMfr. SerieBody MaterialSkivematerialeMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeTrim materialePris (eks. mva)
A1 "LFN45BDU-EZ-M1--------3 238NOK
BLFN45BM1-US 3/4LFN45BBlyfri kobber silisiumlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunnBronse1 017NOK
CLFN45BM1 (M/PRESS) 1/2LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FPress1 / 2 "Press-2 268NOK
RFQ
DLFN45BM1 1LFN45BBlyfri kobber silisiumlegeringEPDM33 ° FGjenget hunn1"Gjenget hunnKonstruert plast2 479NOK
ELFN45BDU-QC-M1 3/4LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Quick Connect-2 763NOK
FLFN45BDU-SXPEX-M1 3/4LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Union Pex-1 012NOK
GLFN45BU-070-M1 1LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FGjenget hunn1"Gjenget hunn-2 787NOK
HLFN45BM1 3/4LFN45BBlyfri kobber silisiumlegeringEPDM33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunnKonstruert plast2 082NOK
ILFN45BM1-DU 1/2LFN45BMessingForsterket EPDM33 ° FUnion Felles1 / 2 "Union Felles-2 568NOK
GLFN45BM1-U 1/2LFN45BBlyfri kobber silisiumlegeringEPDM33 ° FGjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunnKonstruert kompositt2 147NOK
JLFN45BM1 (M/PRESS) 3/4LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Press-1 494NOK
RFQ
GLFN45BM1-U 1LFN45BBlyfri kobber silisiumlegeringEPDM33 ° FGjenget hunn1"Gjenget hunnKonstruert plast1 204NOK
KLFN45BM1-U-QC 1LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FQuick Connect1"Quick Connect-3 686NOK
FLFN45BM1-U-QC 3/4LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Quick Connect-1 004NOK
LLFN45BDU-QC-M1 1LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FQuick Connect1"Quick Connect-3 614NOK
MLFN45BDU-PEXXPEX-M1 1LFN45BBlyfri kobber silisiumlegeringelastomer33 ° Fkrympede1"krympedeBronse3 103NOK
NLFN45BU-LP-M1 3/4LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-2 568NOK
OLFN45BDU-SXPEX-M1 1LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FUnion Pex1"Union Pex-1 300NOK
PLFN45BM1-USLFN45BMessingForsterket EPDM33 ° FGjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunn-1 669NOK
CLFN45BM1 (M/TRYKK) 1LFN45BBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FPress1"Press-1 671NOK
RFQ
FLFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 3/4LFN45B-EZBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Union Pex-2 820NOK
QLFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1LFN45B-EZBlyfri kobber silisiumlegeringelastomer33 ° FUnion Pex1"Union PexKonstruert kompositt2 852NOK
WATTS -

LFN45B-L-serien vanntrykkreduksjonsventiler

StilModellMaterialeBody MaterialTilkoblingstypeMaks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakPris (eks. mva)
ALFN45BM1-DU 1-Blyfri kobber silisiumlegering-20.7 BarLFN45B33 grader F-1"3 103NOK
ALFN45BM1-DU 3/4-Blyfri kobber silisiumlegering-20.7 BarLFN45B33 grader F-3 / 4 "2 374NOK
BLFN45BM1-DU-EZ-G 3/4-Blyfri støpt kobber silisiumlegering-27.6 BarLFN45B-EZ33 grader F-3 / 4 "2 990NOK
CLFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4-Blyfri støpt kobber silisiumlegering-27.6 BarLFN45B-EZ33 grader F-3 / 4 "3 897NOK
DLFN45BM1-DUBlyfri kobber silisiumlegering-Union x skjøt-----1 903NOK
ELFN45BM1-DU-CPVCBlyfri kobber silisiumlegering-Union x skjøt-----1 460NOK
FLFN45BM1-DU-PEX X PEXBlyfri kobber silisiumlegeringBlyfri kobber silisiumlegeringkrympede20.7 BarLFN45B33 grader F-3 / 4 "1 449NOK
GLFN45BM1-DU-EZ-GG 1Rustfritt stålBlyfri kobber silisiumlegering-400 PSILFN45B-EZ33 ° FGjenget hunn1"4 578NOK
HLFN45BU 1 1/2Rustfritt stålMessing-300 PSILFN45B-L33 ° FGjenget hunn1-1 / 2 "10 169NOK
RFQ
ILFN45B (M/PRESS) 1 1/4Rustfritt stålBlyfri støpt kobber silisiumlegering-300 PSILFN45B-L33 ° FPress1-1 / 4 "6 609NOK
RFQ
ILFN45B (M/TRYKK) 2Rustfritt stålBlyfri støpt kobber silisiumlegering-300 PSILFN45B-L33 ° FPress2"13 882NOK
RFQ
JLFN45B-DU 1 1/4Rustfritt stålMessing-300 PSILFN45B-L33 ° FUnion Felles1-1 / 4 "7 406NOK
RFQ
GLFN45BM1-DU-EZ-G 1Rustfritt stålBlyfri kobber silisiumlegering-400 PSILFN45B-EZ33 ° FUnion kvinnelig gjenget1"3 224NOK
KLFN45B-DU-S 1 1/4Rustfritt stålBlyfri kobber silisiumlegering-300 PSILFN45B-L33 ° FSocket1-1 / 4 "6 895NOK
RFQ
LLFN45B (M/PRESS) 1 1/2Rustfritt stålBlyfri støpt kobber silisiumlegering-300 PSILFN45B-L33 ° FPress1-1 / 2 "10 222NOK
RFQ
WATTS -

LFN45B-EZ-serien vanntrykkreduksjonsventiler

StilModellBody MaterialSkivematerialeInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMin. Temp.Pris (eks. mva)
ALFN45B-EZM1-DU 3/4MessingForsterket EPDM3 / 4 "20.7 Bar33 grader F2 641NOK
BLFN45B-EZM1-DU 1Blyfri kobber silisiumlegeringelastomer1"400 PSI33 ° F2 852NOK
WATTS -

LF127W-serien høykapasitets vanntrykkreduksjonsventiler

StilModellPris (eks. mva)
ALF127W-206112 666NOK
BLF127W-206 3114 953NOK
RFQ
CLF127W-208 3123 008NOK
RFQ
WATTS -

Ventiler for vanntrykkreduksjon

StilModellLengdeBody MaterialTilkoblingstypeMaterialeMaks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
A3/4 LFN45BM1-PRESS--------2 785NOK
B11/2 LF 223--------18 113NOK
RFQ
A1/2 LFN45BM1-PRESS--------2 700NOK
A1 LFN45BM1-PRESS--------3 292NOK
C1/2" LFN55BM1-DU-PEX--------2 200NOK
D1" LFN55BM1-U--------2 498NOK
E1" LFN55BM1-DU-PEX--------2 477NOK
F1/2 1156F-PRESS--------1 924NOK
G1/2 LF U5BZ3--------4 485NOK
RFQ
H3/4 LF 223--------4 406NOK
RFQ
B1 LF 223--------7 702NOK
RFQ
ILF5BM3-HP-Z6 3/4-Messing--20.7 BarLFU5B-Z333 grader F3 / 4 "8 388NOK
JLFN223FM2 3-Blyfri kobber silisiumlegering--300 PSILFN223F33 ° F3"57 101NOK
RFQ
KLF5M3-Z6 3/4-Bronse--20.7 BarLFU5B-Z333 grader F3 / 4 "3 745NOK
LLFX65BU-PEX-RIK 1/2-Blyfri kobber silisiumlegering--400 PSI-33 ° F-1 628NOK
RFQ
MLFX65BU 1/2-Blyfri kobber silisiumlegering--27.6 BarX65B33 grader F1 / 2 "1 438NOK
NLF127W-2068"-med flensStryke----121 201NOK
OLFU5B-LP-Z310.875 "-FNPTBlyfri kobber silisiumlegering----51 329NOK
WATTS -

Vanntrykkreduksjonsventiler i LFN55B-serien

StilModellInntakstilkoblingInnløpstypeLengdeMaterialeUttakstilkoblingUtløpstypeRørstørrelsePris (eks. mva)
A11/4 LF N55BU--4.75 "Blyfri messing--1.25 "5 640NOK
A2 LF N55BU--5.125 "Blyfri messing--2"7 293NOK
BLFN55B-U 1 1/4 INUnion FellesUnion Felles-Rustfritt stålGjenget hunnGjenget hunn-5 862NOK
RFQ
CLFN55B-DU-S 1 1/4 INUnion loddetinnUnion loddetinn-Rustfritt stålUnion loddetinnUnion loddetinn-7 365NOK
RFQ
WATTS -

Blyfri ventil for trykkreduksjon

ModellSakPris (eks. mva)
3/4" LFN45BM1-DU-EZAG2AXN2 993 NOK
12

Egenskaper

  • Watts vanntrykkregulatorer har jern / bronse / blyfri messing / kobber / kobber silisiumlegering konstruksjon for å minimere slitasje og samtidig forhindre sjanser for lekkasjer.
  • Utvalgte modeller har forstørret diafragma og setestøtte for å levere høy strømningskapasitet mens de håndterer høyt vanntrykk.
  • De har en høytemperaturmembran og en sil av rustfritt stål for henholdsvis håndtering av varmt vann og filtrering av forurensninger.
  • Deres feltjusterbare nedstrøms trykksettpunkt gir rask kalibrering avhengig av strømningsbehovet.

Arbeidsmekanisme

  • De direktevirkende ventilene har intern fjærbelastet membran som kobles til en skive som modulerer utløpsstrømkontrollerende trykk.
  • Høytrykksvann som kommer inn i ventilen er begrenset inne i ventilhuset.
  • Denne innsnevringsvirkningen styres av en skive og en justerbar fjærbelastet membran.
  • Selv om inngangstrykket svinger, sikrer denne kombinasjonen av membran og skive en konstant vannstrøm ved utløpet.
  • Fjærspenningen styrer utløpsvanntrykket som kan økes/reduseres ved å belaste eller losse ventilfjæren.
  • I tilfelle nedstrøms vanntrykket er over innstilt trykk, komprimerer membranen inne i ventilen fjæren.
  • Hvis nedstrøms vanntrykket er under innstilt trykk, skyver ventilfjæren ventilen for å øke strømmen fra regulatoren.
  • Disse ventilene er installert midt på linjen før armaturer og etter tilbakeslagsforebyggere og vanntilførselen stopper. De har innløps- og utløpsporter som er installert i serie med røret.

Standarder og godkjenninger

  • NSF
  • ASSE

Ofte Stilte Spørsmål

Forhindrer disse ventilene vannslag?

Ja, vannhammer er et fenomen som genererer støy ved støt av høystrømsvann i rør når armaturet plutselig lukkes. Tilbakestøtet som forårsakes kalles en vannhammer. Denne mangelen kan reduseres ved å bruke trykkreduksjonsventilene i rørsystemer.

Kan disse ventilene redusere høye trykk?

Ja, for å redusere høyt vanntrykk kan brukere installere flere reduksjonsventiler i serie eller parallelt i ledningen. Denne kaskadeeffekten senker vanntrykket til sikrere verdier og beskytter inventar.

Hvordan vite om vanntrykket er høyt?

Hvis vannstrømmen gjennom rør forårsaker en bankelyd, betyr det at trykket er for høyt og må reguleres.

Er det noen endekoblinger for montering av Watts-ventiler?

Ja, ulike endetilpasningskonfigurasjoner letter installasjonen og servicen av disse trykkreduksjonsventilene. Forbindelsesbeslag av CPVC, loddetråd, hunngjenger, Quick-Connect, PEX og pressendekoblinger og vannmålergjenger kan brukes til installasjon.

Hvorfor er skiveføringer og seter kritiske i ventiler?

Disse to komponentene er mest kritiske i veien for høytrykksvann. De håndterer og regulerer for høy vannhastighet og flyktige vannforhold i rørene.

Hvorfor er trykkreduksjonsventiler nødvendige?

Watts vanntrykkregulatorventiler beskytter tilkoblede rør og inventar mot utblåsninger og lekkasjer som er forårsaket av høyt vanntrykk. De opprettholder også vanntrykket ved å regulere den fluktuerende vanntilførselen på inntakssiden.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?