Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Vanntrykksventil 3/4 tommer 4-1 / 4 tommers lengde | AH6VXM 36JA79

WATTS LFN45BM1-DU-CPVC vanntrykkventil 3/4 tomme 4-1/4 tomme lengde

På lager
Vare: AH6VXM Modell: LFN45BM1-DU-CPVCKryssreferanse: 36JA79

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
SamsvarANSI / NSF 61 Annex G, IAPMO, City of Los Angeles
TilkoblingstypeUnion x skjøt
Høyde6.25 "
Lengde4.25 "
MaterialeBlyfri kobber silisiumlegering
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi
silJa
Ventiltypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)14.73
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBody MaterialTilkoblingstypeMaks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakPris
WATTS LFN45BM1-DU Vanntrykksventil 3/4 tommer 25-75psi | AH6VXJ 36JA76 LFN45BM1-DUBlyfri kobber silisiumlegering-Union x skjøt-----2 110 NOK
WATTS LFN45BM1-DU-PEX X PEX vanntrykkreduksjonsventil, område 25 til 75 psi, størrelse 3/4 tomme, kobber silisium | AH6VXL 36JA78 LFN45BM1-DU-PEX X PEXBlyfri kobber silisiumlegeringBlyfri kobber silisiumlegeringkrympede20.7 BarLFN45B33 grader F-3 / 4 "1 652 NOK
WATTS LFN45BM1-DU 1 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 1 tommers størrelse | BP2VUT 0009491 LFN45BM1-DU 1-Blyfri kobber silisiumlegering-20.7 BarLFN45B33 grader F-1"3 103 NOK
WATTS LFN45B-DU 1 1/4 vanntrykkreduksjonsventil, dobbel kobling, 1 1/4 tomme innløp, 20.7 bar trykk | BP3BDK 0009512 LFN45B-DU 1 1/4Rustfritt stålMessing-300 PSILFN45B-L33 grader FUnion Felles1-1 / 4 "7 406 NOK
RFQ
WATTS LFN45BM1-DU 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse | BP3BEJ 0009479 LFN45BM1-DU 3/4-Blyfri kobber silisiumlegering-20.7 BarLFN45B33 grader F-3 / 4 "2 374 NOK
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse | BP3RAE 0125308 LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4-Blyfri støpt kobber silisiumlegering-27.6 BarLFN45B-EZ33 grader F-3 / 4 "2 990 NOK
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse | BP3RAF 0125312 LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4-Blyfri støpt kobber silisiumlegering-27.6 BarLFN45B-EZ33 grader F-3 / 4 "3 897 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFN45BM1-DU-CPVC vanntrykkventil 3/4 tomme 4-1/4 tomme lengde
1 299 NOK / enhet