Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 152A 30-140 Damptrykkregulator 3/4 tommer 30-140psi | AH6VXV 36JA86

WATTS 152A 30-140 damptrykkregulator 3/4 tommer 30-140psi

På lager
Vare: AH6VXV Modell: 152A 30-140Kryssreferanse: 36JA86
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
16 169 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProsess damptrykkregulator
TilkoblingstypeFNPT
Høyde8 15 / 16 "
Lengde6"
MaterialeStryke
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.300 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Trykkjusteringsområde30 til 140 psi
silNei
VentiltypeMiddels kapasitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.86
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)17.02
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeRørstørrelsePris
WATTS 152A 30-140 damptrykkregulator 1/2 tomme 30-140psi | AH6VXR 36JA83 152A 30-1408 15 / 16 "6"1 / 2 "13 191 NOK
WATTS 152A 30-140 damptrykkregulator 1 tomme 30-140psi | AH6VXY 36JA89 152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1"21 107 NOK
WATTS 152A 30-140 damptrykksregulator 1-1 / 4 tommer 30-140psi | AH6VYB 36JA92 152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1.25 "27 958 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 152A 30-140 damptrykkregulator 3/4 tommer 30-140psi
16 169 NOK / enhet