WATTS 152A 30-140 damptrykksregulator 1-1 / 4 tommer 30-140psi | AH6VYB 36JA92

WATTS 152A 30-140 damptrykkregulator 1-1/4 tomme 30-140psi

På lager
Vare: AH6VYB Modell: 152A 30-140Kryssreferanse: 36JA92

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 958 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProsess damptrykkregulator
TilkoblingstypeFNPT
Høyde9 11 / 16 "
Lengde7.5 "
MaterialeStryke
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.300 Grader F
Rørstørrelse1.25 "
Trykkjusteringsområde30 til 140 psi
silNei
VentiltypeMiddels kapasitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2025
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)21.34
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeRørstørrelsePris
WATTS 152A 30-140 damptrykkregulator 1/2 tomme 30-140psi | AH6VXR 36JA83 152A 30-1408 15 / 16 "6"1 / 2 "13 191 NOK
WATTS 152A 30-140 Damptrykkregulator 3/4 tommer 30-140psi | AH6VXV 36JA86 152A 30-1408 15 / 16 "6"3 / 4 "16 169 NOK
WATTS 152A 30-140 damptrykkregulator 1 tomme 30-140psi | AH6VXY 36JA89 152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1"21 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 152A 30-140 damptrykkregulator 1-1/4 tomme 30-140psi
27 958 NOK / enhet