WATTS Vanntrykkreduserende ventil, blyfri kobber silisiumlegering, 25 til 75 psi


filtre
Samsvar: ANSI / NSF 61 Annex G, IAPMO, City of Los Angeles , Materiale: Blyfri kobber silisiumlegering , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 160 Grader F , Trykkjusteringsområde: 25 til 75 psi , Ventiltype: standard
StilModellTilkoblingstypeHøydeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
LFU5B-Z3
FNPT12.25 "10.875 "2"32 010 NOK
B
LFN45BM1-DU
Union x skjøt6.25 "4.875 "1"3 056 NOK
C
LFN45BM1-DU-CPVC
Union x skjøt6.25 "5.187 "1"1 498 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?