WATTS LFU5B-Z3 Vanntrykkreduserende ventil 2 tommer 50 psi | AH8QUZ 38YJ10

WATTS LFU5B-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer 50 psi

På lager
Vare: AH8QUZ Modell: LFU5B-Z3Kryssreferanse: 38YJ10

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypeFNPT
Høyde12.25 "
Lengde10.875 "
MaterialeBlyfri kobber silisiumlegering
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 Grader F
Rørstørrelse2"
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi
silJa
Ventiltypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9625
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)20.83
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHøydeLengdeRørstørrelsePris
WATTS LFN45BM1-DU Vanntrykksventil 1 tommers 4-7 / 8 tommers lengde | AH6VXK 36JA77 LFN45BM1-DUUnion x skjøt6.25 "4.875 "1"3 532 NOK
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Vanntrykksventil 1 tommer 5-3 / 16 tommer | AH6VXN 36JA80 LFN45BM1-DU-CPVCUnion x skjøt6.25 "5.187 "1"1 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFU5B-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer 50 psi
29 122 NOK / enhet