Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Vanntrykksventil 1 tommer 5-3 / 16 tommer | AH6VXN 36JA80

WATTS LFN45BM1-DU-CPVC vanntrykkventil 1 tommer 5-3/16 tommer

På lager
Vare: AH6VXN Modell: LFN45BM1-DU-CPVCKryssreferanse: 36JA80
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
1 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
SamsvarANSI / NSF 61 Annex G, IAPMO, City of Los Angeles
TilkoblingstypeUnion x skjøt
Høyde6.25 "
Lengde5.187 "
MaterialeBlyfri kobber silisiumlegering
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 Grader F
Rørstørrelse1"
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi
silJa
Ventiltypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)14.99
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHøydeLengdeRørstørrelsePris
WATTS LFN45BM1-DU Vanntrykksventil 1 tommers 4-7 / 8 tommers lengde | AH6VXK 36JA77 LFN45BM1-DUUnion x skjøt6.25 "4.875 "1"3 532 NOK
WATTS LFU5B-Z3 Vanntrykkreduserende ventil 2 tommer 50 psi | AH8QUZ 38YJ10 LFU5B-Z3FNPT12.25 "10.875 "2"29 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFN45BM1-DU-CPVC vanntrykkventil 1 tommer 5-3/16 tommer
1 333 NOK / enhet