Justerbart redusert trykkområde: 25 til 100 psi , Kroppsmateriale: Stryke , Samsvar: Blyfri , Tilkoblingstype: med flens , Høyde: 20.625 " , Innløpstilkobling: Flensledd , Innløpstype: Flensledd , Lengde: 12.125 " , Materiale: Stryke , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 160 Grader F , Maks. Arbeids press: 175 PSI , Mfr. Serie: LFF127W , Min. Temp.: 33 grader F , Uttakstilkobling: Flensledd , Uttakstype: Flensledd , Rørstørrelse: 4" , Trykkjusteringsområde: 20 til 100 psi , Stil: standard , Ventildesign: standard , Ventiltype: Høy kapasitet