Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/4 LFN45BM1-DU-EZ blyfri vanntrykkreduksjonsventil | AG2AXN 31CD82

WATTS 3/4" LFN45BM1-DU-EZ blyfri vanntrykkreduksjonsventil

På lager
Vare: AG2AXN Modell: 3/4" LFN45BM1-DU-EZKryssreferanse: 31CD82

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlyfri ventil for trykkreduksjon
TilkoblingstypeFNPT
Høyde6 1 / 16 "
Lengde4"
MaterialeBronse
Maks. Press400 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi
silJa
Ventiltypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)18.73
Skipets lengde (cm)6.19
Skipets bredde (cm)14.29
HS kode8481100020

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4" LFN45BM1-DU-EZ blyfri vanntrykkreduksjonsventil
2 964 NOK / enhet