SOLBERG Oljetåkefjerner


filtre
Skålmateriale: Karbonstål , Dreneringstype: Håndbok , Filtervurdering: 0.3 mikron , Husmateriale: Karbonstål , Maks. Temp.: 40 grader til 220 grader F
StilModellMaks. StrømmeMaks. PressTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
HDL-PSG848-150HC
50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1-1 / 2 "FNPT5 183 NOK
A
HDL-PSG848-100HC
50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1 "FNPT5 002 NOK
B
HDL-PSG850 / 1-200HC
125 cfm14.7 psi11.25 "8.75 "2 "FNPT8 879 NOK
C
HDL-PSG860 / 1-200HC
200 cfm14.7 psi17.5 "8.75 "2 "FNPT10 441 NOK
D
HDL-PSG244 / 2-250C
300 cfm14.7 psi16 "15.25 "2-1 / 2 "FNPT19 302 NOK
E
HDL-PSG344 / 2-300
300 cfm14.7 psi31.12 "14 "3 "MNPT37 552 NOK
E
HDL-PSG344 / 2-400
500 cfm14.7 psi31.12 "14 "4 "MNPT36 725 NOK
E
HDL-PSG474 / 2-500
800 cfm14.7 psi38.12 "18.5 "5 "MNPT63 428 NOK
E
HDL-PSG474 / 2-600
1100 cfm14.7 psi39.18 "18.5 "6 "MNPT46 004 NOK
E
HDL-PSG476-800F
1800 cfm14.7 psi38.81 "21 "8" flens NPT104 456 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?