SOLBERG HDL-PSG850/1-200HC Oljetåkefilter 2 Tommers Fnpt 125 Cfm | AD2QQZ 3TLH3

SOLBERG HDL-PSG850/1-200HC Oljetåkefilter 2 Tommers Fnpt 125 Cfm

På lager
Vare: AD2QQZ Modell: HDL-PSG850/1-200HCKryssref: 3TLH3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
SkålmaterialeKarbonstål
Avløpsportstørrelse2 "FNPT
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering0.3 mikron
Housing MaterialKarbonstål
Maks. Strømme125 cfm
Maks. Press14.7 psi
Maks. Temp.40 grader til 220 grader F
Total høyde11.25 "
Samlet bredde8.75 "
Rørstørrelse2 "FNPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8265
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8421290015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeMaks. PressTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
SOLBERG HDL-PSG848-100HC Oljetåkefilter 1 tomme Fnpt 40 Cfm | AD2QQX 3TLH1 HDL-PSG848-100HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1 "FNPT4 924 NOK
SOLBERG HDL-PSG848-150HC Oljetåkefilter 1-1/2 tomme Fnpt 50 Cfm | AD2QQY 3TLH2 HDL-PSG848-150HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1-1 / 2 "FNPT5 037 NOK
SOLBERG HDL-PSG860/1-200HC Oljetåkefilter 2 Tommers Fnpt 175 Cfm | AD2QRA 3TLH4 HDL-PSG860 / 1-200HC200 cfm14.7 psi17.5 "8.75 "2 "FNPT10 253 NOK
SOLBERG HDL-PSG244/2-250C Oljetåkefilter 2-1/2 Inch Fnpt 250 Cfm | AD2QRB 3TLH5 HDL-PSG244 / 2-250C300 cfm14.7 psi16 "15.25 "2-1 / 2 "FNPT18 723 NOK
SOLBERG HDL-PSG344/2-300 Oljetåkefilter 3 Tommer Mnpt 300 Cfm | AD2QRC 3TLH6 HDL-PSG344 / 2-300300 cfm14.7 psi31.12 "14 "3 "MNPT36 426 NOK
SOLBERG HDL-PSG344/2-400 Oljetåkefilter 4 Tommer Mnpt 500 Cfm | AD2QRD 3TLH7 HDL-PSG344 / 2-400500 cfm14.7 psi31.12 "14 "4 "MNPT35 623 NOK
SOLBERG HDL-PSG474/2-500 Oljetåkefilter 5 Tommer Mnpt 800 Cfm | AD2QRE 3TLH8 HDL-PSG474 / 2-500800 cfm14.7 psi38.12 "18.5 "5 "MNPT61 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG HDL-PSG850/1-200HC Oljetåkefilter 2 Tommers Fnpt 125 Cfm
8 629 NOK / enhet