Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 152A 3-15 damptrykkregulator 3/4 tommer 3-15psi | AH6VXT 36JA84

WATTS 152A 3-15 damptrykkregulator 3/4 tommer 3-15psi

På lager
Vare: AH6VXT Modell: 152A 3-15Kryssreferanse: 36JA84
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
15 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProsess damptrykkregulator
TilkoblingstypeFNPT
Høyde8 15 / 16 "
Lengde6"
MaterialeStryke
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.300 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Trykkjusteringsområde3 til 15 psi
silNei
VentiltypeMiddels kapasitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6575
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeRørstørrelsePris
WATTS 152A 3-15 damptrykkregulator 1/2 tomme 3-15psi | AH6VXP 36JA81 152A 3-158 15 / 16 "6"1 / 2 "12 649 NOK
WATTS 152A 3-15 damptrykkregulator 1 tomme 3-15psi | AH6VXW 36JA87 152A 3-159 11 / 16 "7.5 "1"20 340 NOK
WATTS 152A 3-15 damptrykkregulator 1-1/4in 3-15psi | AH6VXZ 36JA90 152A 3-159 11 / 16 "7.5 "1.25 "25 983 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 152A 3-15 damptrykkregulator 3/4 tommer 3-15psi
15 393 NOK / enhet