WATTS 152A 3-15 damptrykkregulator 1 tomme 3-15psi | AH6VXW 36JA87

WATTS 152A 3-15 damptrykkregulator 1 tomme 3-15psi

På lager
Vare: AH6VXW Modell: 152A 3-15Kryssreferanse: 36JA87

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProsess damptrykkregulator
TilkoblingstypeFNPT
Høyde9 11 / 16 "
Lengde7.5 "
MaterialeStryke
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.300 Grader F
Rørstørrelse1"
Trykkjusteringsområde3 til 15 psi
silNei
VentiltypeMiddels kapasitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeRørstørrelsePris
WATTS 152A 3-15 damptrykkregulator 1/2 tomme 3-15psi | AH6VXP 36JA81 152A 3-158 15 / 16 "6"1 / 2 "12 649 NOK
WATTS 152A 3-15 damptrykkregulator 3/4 tommer 3-15psi | AH6VXT 36JA84 152A 3-158 15 / 16 "6"3 / 4 "15 393 NOK
WATTS 152A 3-15 damptrykkregulator 1-1/4in 3-15psi | AH6VXZ 36JA90 152A 3-159 11 / 16 "7.5 "1.25 "25 983 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 152A 3-15 damptrykkregulator 1 tomme 3-15psi
20 340 NOK / enhet