WATTS LFU5B-LP-Z3 Vanntrykksreduserende ventil 2 tommer 30 psi | AH8QVC 38YJ13

WATTS LFU5B-LP-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer 30 psi

På lager
Vare: AH8QVC Modell: LFU5B-LP-Z3Kryssreferanse: 38YJ13

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypeFNPT
Høyde12.25 "
Lengde10.875 "
MaterialeBlyfri kobber silisiumlegering
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 Grader F
Rørstørrelse2"
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger30 psi
Trykkjusteringsområde10 til 35 psi
silJa
VentiltypeLavtrykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.612
Skipets høyde (cm)36.32
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBody MaterialTilkoblingstypeMaterialeMaks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LF127W-206 vanntrykkventil 3 tommer 20-100 psi jern | AH6VXG 36JA74 LF127W-2068"-med flensStryke----131 120 NOK
WATTS LFX65BU 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 1/2 tomme innløp, 27.6 bar trykk | BP3LKW 0009929 LFX65BU 1/2-Blyfri kobber silisiumlegering--27.6 BarX65B33 grader F1 / 2 "1 438 NOK
WATTS LFX65BU-PEX-RIK 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 1/2 tomme størrelse, FNPT x Pex Union | BP3RGT 0045800 LFX65BU-PEX-RIK 1/2-Blyfri kobber silisiumlegering--400 PSI-33 grader F-1 628 NOK
RFQ
WATTS LF5M3-Z6 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse, bronse | BP4DVG 0121200 LF5M3-Z6 3/4-Bronse--20.7 BarLFU5B-Z333 grader F3 / 4 "3 745 NOK
WATTS LFN223FM2 3 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3 tommers størrelse, kobber silisiumlegering | BP4WXU 0298620 LFN223FM2 3-Blyfri kobber silisiumlegering--300 PSILFN223F33 grader F3"57 101 NOK
RFQ
WATTS LF5BM3-HP-Z6 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse, messing | CC9XHY 0009147 LF5BM3-HP-Z6 3/4-Messing--20.7 BarLFU5B-Z333 grader F3 / 4 "8 388 NOK
WATTS 1 LF 223 vanntrykkreduksjonsventil, blyfri messing, 1 tommers rørstørrelse | CJ3UGP 5DMC3 1 LF 223--------7 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFU5B-LP-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer 30 psi
54 179 NOK / enhet