Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 12005312 Jobber borkrone 17/32 tommer 118 grader | AH9RJE 41AG11

CJT KOOLCARB 12005312 Jobber borkrone 17/32 tommer 118 grader

På lager
Vare: AH9RJE Modell: 12005312Kryssreferanse: 41AG11

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

848NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.5312
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse17 / 32 "
Finishubestrøket
Fløytelengde4 13 / 16 "
MaterialeHårdmetall
Total lengde6.625 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeCam lettet
Shank Dia.17 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1406
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)2.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 12000980 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #40 118 grader | AH9QZY 41AE19 120009800.0980Metalltråd1.625 "2.75 "0.098 "266NOK
CJT KOOLCARB 12000995 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #39 118 grader | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995Metalltråd1.625 "2.75 "0.1 "260NOK
CJT KOOLCARB 12001015 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #38 118 grader | AH9RAA 41AE21 120010150.1015Metalltråd1.625 "2.75 "0.102 "277NOK
CJT KOOLCARB 12001040 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #37 118 grader | AH9RAB 41AE22 120010400.1040Metalltråd1.625 "2.75 "0.104 "260NOK
CJT KOOLCARB 12001065 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #36 118 grader | AH9RAC 41AE23 120010650.1065Metalltråd1.625 "2.75 "0.107 "295NOK
CJT KOOLCARB 12001094 Jobber Drill Bit 7/64 tommer 118 grader | AH9RAD 41AE24 120010940.1094Brøkdel tommer1.625 "2.75 "7 / 64 "271NOK
CJT KOOLCARB 12001100 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #35 118 grader | AH9RAE 41AE25 120011000.1100Metalltråd1.625 "2.75 "0.11 "289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 12005312 Jobber borkrone 17/32 tommer 118 grader
848NOK / enhet